iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 衝撃吸収 強化ガラス 表面硬度10H

iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 衝撃吸収 強化ガラス 表面硬度10H エレコム

特殊な衝撃吸収層を採用し、衝撃から画面を守るブルーライトカットタイプのiPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max用液晶保護ガラスです。

セット内容液晶保護ガラス(ZEROSHOCK、ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET 対応機種iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max サイズ(inch)6.7 特性ガラス、ブルーライトカット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12161794 PM-A22BFLGZBL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする