iPhone14 Pro ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 耐衝撃 衝撃吸収 スリム ステッチ ブラック
便利な7つの機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのiPhone 14 Pro用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
対応機種iPhone 14 Pro
色ブラック
タイプ手帳型
特性耐衝撃、マグネット付
内容量1個
iPhoneケース の新着商品

便利な7つの機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのiPhone 14 Pro用ソフトレザーケース(手帳型)です。