iPhone14 Pro ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 リング付 背面クリア
全周に配置した独自設計のエアクッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度の特殊樹脂を採用した落下防止リング付きのiPhone 14 Pro用TOUGH SLIM LITEケースです。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金
対応機種iPhone 14 Pro
タイプケース型
特性耐衝撃、薄型
内容量1個
全周に配置した独自設計のエアクッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度の特殊樹脂を採用した落下防止リング付きのiPhone 14 Pro用TOUGH SLIM LITEケースです。