ゲーミングマウス 【Vcustom】 ワイヤレス 無線/有線 両対応 8ボタン

ゲーミングマウス 【Vcustom】 ワイヤレス 無線/有線 両対応 8ボタン エレコム ゲーミングマウス 【Vcustom】 ワイヤレス 無線/有線 両対応 8ボタン エレコム ゲーミングマウス 【Vcustom】 ワイヤレス 無線/有線 両対応 8ボタン エレコム ゲーミングマウス 【Vcustom】 ワイヤレス 無線/有線 両対応 8ボタン エレコム ゲーミングマウス 【Vcustom】 ワイヤレス 無線/有線 両対応 8ボタン エレコム ゲーミングマウス 【Vcustom】 ワイヤレス 無線/有線 両対応 8ボタン エレコム ゲーミングマウス 【Vcustom】 ワイヤレス 無線/有線 両対応 8ボタン エレコム

最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、右利きに最適化された左右非対称プロフェッショナルゲーミングマウス”VM600PE”。

ボタン数8個 ※ホイールボタン含む 接続方式USB2.4GHz無線/有線両対応 ケーブル長(m)約1.5 電波周波数2.4GHz帯 ブラック 分解能【センサー】100~26000DPI(100DPI単位で設定可能) スイッチ【メインスイッチ(左右クリック)】Mag-Infinity 光学式スイッチ 通信方式GFSK方式 電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります コネクタ形状USB-Aオス ホイール数1個 対応OSWindows 11/10/8.1 質量(g)【マウス】約75、【レシーバー】約2 センサーPixArt PAW3395DM + Dsensor 対応レシーバー収納、VCCI ClassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】約66.5×123.5×42、【レシーバー】約13.3×24×5.7 セット内容VM600PE本体、強化アンテナレシーバー、パラコード充電ケーブル、レシーバー延長アダプター、ソール2種(2-Modeシステム追加用、交換用予備)、フルカバーグリップシート、クリーニングクロス、V customロゴステッカー 保証期間2年 サイズLサイズ 連続動作時間最大約95時間 ※ロゴLEDオフ時 電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式) 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 仕様【最大トラッキングスピード】650IPS、【最大検出加速度】50G、【レポートレート】最大1000Hz 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12165145 M-VM600PBK
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする