ジャスタフィット NL1c 長靴
フィット感の良い長靴。
屋外作業時に懸念される「長靴内の暑さ」を軽減させるために表面色にアイスグレーを採用。
ジャスタフィットNL1cは黒長靴に比べて、内部温度が約9℃低減。(屋外29℃下にて検証実施。)
ミズノの「スポーツシューズ」の型を長靴に採用し、フィット感を向上。
土・泥がつきにくい「波底」を採用し、土道・泥場での作業使用も快適。
アーチ部2層補強で運動中の足部の動き、変形をしっかりホールド。
用途農業、屋内作業
色アイスグレー
材質(アッパー)合成ゴム
靴タイプ長靴
材質履き口:合成皮革(非フタル酸PVC)
材質(底部)合成ゴム
内容量1足
注意
※硬質樹脂先芯を使用していません。※JSAA規格認定品ではありません。
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12063609 | F3JBN21105270 | 58857079 | F1GG250001270 |
|
JUSTAFITII NL | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥8,300 税込¥9,130 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12063618 | F3JBN21105280 | 58857088 | F1GG250001280 |
|
JUSTAFITII NL | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥8,300 税込¥9,130 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |