iPhone 14 Pro フルカバー ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス

iPhone 14 Pro フルカバー ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス トリニティ

端まで守る、フルカバータイプ
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属
貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属

対応機種iPhone 14 Pro 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×144.3×0.5 特性ガラス/光沢/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止 クリア 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12064765 TR-IP22M3-GL-GOCC
オープン
2,098
2,308 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする