iPhone 14 Pro [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック
端まで守る、フルカバーフレームタイプ
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属
貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属
色ブラック
特性反射防止/ガラス/気泡レス/飛散防止
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6×144.6×0.5
対応機種iPhone 14 Pro
質量(g)8
内容量1個