iPhone 14 Pro [PicPro] ゴリラガラス クリア レンズ保護ガラス 光沢
高透明で撮影に影響なし
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
クリアな鏡面仕上げ
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
色クリア
質量(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.1×37.6×2.7
対応機種iPhone 14 Pro
特性光沢/ガラス/飛散防止/防指紋加工
内容量1個