iPhone 14 Plus / 13 Pro Max ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラス

iPhone 14 Plus / 13 Pro Max ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラス トリニティ

ケースに干渉しない安心サイズ
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属

特性光沢/ガラス/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止 質量(g)11 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.8×155.5×0.5 対応機種iPhone 13 Pro Max/iPhone 14 Plus 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12065149 TR-IP22L2-GLS-CC
オープン
1,698
1,868 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする