iPhone 14 Plus / 13 Pro Max [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック

iPhone 14 Plus / 13 Pro Max [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属
貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属

特性光沢/ガラス/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止 ブラック 対応機種iPhone 13 Pro Max/iPhone 14 Plus 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.2×158×0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12065377 TR-IP22L2-G3-GOCCBK
オープン
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする