iPhone 14 Pro Max [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 黄色くならないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

iPhone 14 Pro Max [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 黄色くならないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属

特性反射防止/ガラス/気泡レス/ブルーライト低減/飛散防止 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.7×157.8×0.5 質量(g)10 対応機種iPhone 14 Pro Max 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12065718 TR-IP22L3-G3-GOB3ABK
オープン
3,398
3,738 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする