iPhone 14 / 13 / 13 Pro ガラス 防埃 10H BLC 反射防止
目の疲れを軽減/反射防止タイプ。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。
特性反射防止/ブルーライトカット/ガラス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.14×6.63×0.033
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)
対応機種iPhone 14 / 13 / 13 Pro
セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス
内容量1個