iPhone 14 Pro ディズニー/TPU キラキラ/ミッキー
ミッキーマウスのアイコンが散りばめられた可愛いラメ入りケース。高い透明感で抜群の一体感を実現。カメラに傷が付きにくい設計。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )
対応機種iPhone 14 Pro
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂
色クリア
特性ストラップホール付/耐衝撃
質量(g)26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.1×7.6×1.4
タイプケース型
内容量1個