iPhone 14 Pro ミッフィー/ハイブリッド Charaful/ミッフィー
傷が付きにくく透明感が長持ち×衝撃を吸収し端末を保護。カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
「 ミッフィー ( miffy ) 」 ミッフィー ( miffy )
タイプケース型
色グレー
対応機種iPhone 14 Pro
質量(g)27
材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
特性ストラップホール付/耐衝撃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.1×7.6×1.4
内容量1個