iPhone 14 Pro ガラス 10H 反射防止

iPhone 14 Pro ガラス 10H 反射防止 レイ・アウト

指紋を防ぎ指滑り抜群の反射防止タイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。

セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.35×6.75×0.033 対応機種iPhone 14 Pro 特性反射防止/ガラス/指紋防止 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12066908 RT-P37F/SHG
オープン
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする