iPhone 14 Plus ディズニー/耐衝撃/ミッキー
カメラを護る超厚設計。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側は衝撃から端末を護るハニカム構造。画面を下向きに置いても傷が付きにくい。
「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.3×8.3×1.4
質量(g)69
色グリーン
タイプケース型
材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
特性ストラップホール付/耐衝撃
対応機種iPhone 14 Plus
内容量1個