iPhone 14 Plus ディズニー/耐衝撃 手帳/ミニー

iPhone 14 Plus ディズニー/耐衝撃 手帳/ミニー レイ・アウト

マグネット不使用なので端末や磁気カードなどの機能を阻害しない。動画視聴などに便利なスタンド機能。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。ケースを付けたままカメラ撮影が出来る。
「 ミッキー&フレンズ 」 ミニー ( ミニーマウス )

対応機種iPhone 14 Plus タイプ手帳型 材質合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.7×8.8×1.7 特性ストラップホール付/耐衝撃 レッド 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12067346 RT-DP38LBC13/MN
オープン
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする