iPhone 14 Plus / 13 Pro Max ガラス 10H 反射防止
指紋を防ぎ指滑り抜群の反射防止タイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。
特性反射防止/ガラス/指紋防止
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.61×7.33×0.033
セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)
対応機種iPhone 14 Plus / iPhone 13 Pro Max
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
保護フィルム Apple iPhone 16 Pro Max [ 背面用 ] ( 6.9インチ ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥1,538
¥1,398