iPhone 14 Pro Max TPU META Perfect/シルバー

iPhone 14 Pro Max TPU META Perfect/シルバー レイ・アウト

ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。

材質熱可塑性ポリウレタン素材 タイプケース型 質量(g)31 対応機種iPhone 14 Pro Max 特性ストラップホール付/耐衝撃 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.4×8.2×1.4 シルバー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12067608 RT-P39PFC2/SVM
オープン
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする