iPhone 14 Pro Max ディズニー/耐衝撃 手帳/ミッキー

iPhone 14 Pro Max ディズニー/耐衝撃 手帳/ミッキー レイ・アウト

マグネット不使用なので端末や磁気カードなどの機能を阻害しない。動画視聴などに便利なスタンド機能。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。ケースを付けたままカメラ撮影が出来る。
「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )

材質合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂 ブラウン 対応機種iPhone 14 Pro Max 特性ストラップホール付/耐衝撃 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.7×8.8×1.7 タイプ手帳型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12067757 RT-DP39LBC13/MK
オープン
3,598
3,958 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする