iPhone 14 Pro Max ディズニー/耐衝撃 手帳/プー
マグネット不使用なので端末や磁気カードなどの機能を阻害しない。動画視聴などに便利なスタンド機能。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。ケースを付けたままカメラ撮影が出来る。
「 くまのプーさん 」 プー ( プーさん )
対応機種iPhone 14 Pro Max
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.7×8.8×1.7
特性ストラップホール付/耐衝撃
色ブラウン
材質合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂
タイプ手帳型
内容量1個