シャワーいす NCシリーズ 背付き
快適にご使用いただけるスタンダードタイプ座面・背もたれが大きなシャワー椅子です。高さ調節範囲が広く、プッシュボタン式で容易にできます。立ち上がり時に便利な取手付きです。
材質フレーム/アルミニウム、座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×500×680~860
パイプ先端径(Φmm)26.4
座面高さ(mm)335~510(座面中央の最も低い部分)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×290
質量(kg)3
耐荷重(kg)100
仕様背付き
アズワン品番0-9847-31
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |