ステンレスワゴン 組立済 レギュラー3段
組立済みのステンレスワゴンです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×809
段数レギュラー3段
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
材質本体/ステンレス(SUS430)
作業面寸法(mm)447×297(有効)
棚板耐荷重(kg)20/段
棚間隔(mm)約285
アズワン品番7-1285-02
内容量1個
注意
※棚板高さは後から変更できます(約50mmピッチ)。変更する場合には工具が必要です。※天板の落下防止用の皿型、フラット型は後から変更できます。変更する場合には工具が必要です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |