採血チェア LU15AZ-PBシリーズ

採血チェア LU15AZ-PBシリーズ オカムラ(岡村製作所) 採血チェア LU15AZ-PBシリーズ オカムラ(岡村製作所) 採血チェア LU15AZ-PBシリーズ オカムラ(岡村製作所) 採血チェア LU15AZ-PBシリーズ オカムラ(岡村製作所)

脚部が丸ベースタイプなので、着座・起立時に患者さんが足を引っかける心配が少ないです。張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸のビニールレザーです。

座面高さ(mm)430~560 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)478×505 昇降方式ガススプリング式 質量(kg)12.7 寸法(mm)570×530×760~890 材質背・座面シェル・肘/樹脂成型品、張地/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜)、クッション/ウレタンフォーム、脚部/鋼板・PP(ポリプロピレン) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12081066 LU15AZ-PB21 ライトブルー
68,800
53,980
59,378 (税込)
40日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12081075 LU15AZ-PB22 ミントグリーン
68,800
56,980
62,678 (税込)
40日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12081084 LU15AZ-PB23 ローズ
68,800
56,980
62,678 (税込)
40日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12081100 LU15AZ-PB26 クリームホワイト
68,800
56,980
62,678 (税込)
40日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする