診察台 MEBシリーズ

診察台 MEBシリーズ ナビス(アズワン)

シンプルで院内の雰囲気にマッチシンプルな診察台です。

均等耐荷重(kg)200 材質マット/ポリウレタンレザー、脚部/スチール粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1800×550 付属品六角レンチ 質量(kg)約25 アズワン品番7-8324-03 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12083699 MEB-7055
35,000
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 4,000 / 税込 4,400
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする