CBCナースウォッチ ドイツ製
滑りにくく握りやすい、ゴム製ボディです。万が一落下させてしまった際もゴム製ボディがショックを吸収するため、壊れにくいです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)52×42×10(ゴムカバー)
質量(g)約35(時計のみ:約20)
全長(mm)120(クリップ含む)
寸法(Φmm)【文字盤】30
寸法(Φ×mm)35×厚8(時計)
商品タイプ本体
電源SR626Wボタン電池×1個(テスト用付属)
内容量1個
滑りにくく握りやすい、ゴム製ボディです。万が一落下させてしまった際もゴム製ボディがショックを吸収するため、壊れにくいです。