優肌絆(R)EasyCut

優肌絆(R)EasyCut ニトムズ

3mmピッチのミシン目加工により、ハサミを使う必要がなく、真っすぐきれいに切る事が出来ます。

材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系ゲル
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12086684 3292 1箱(12巻) 25×7
4,540
4,298
4,728 (税込)
欠品中

返品不可
12086675 3291 1箱(24巻) 12×7
4,540
 
 
取扱い終了

返品不可
12086700 3295 1箱(6巻) 50×7
4,540
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12086675 3291 57332820 MM3291 画像準備中 優肌絆EasyCutペールオレンジ 12mm×7m 1箱 24巻入 ニトムズ 1箱(24巻) 4,538 税込4,992 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする