車いす用フットサポーター 135×265mm 2個入

車いす用フットサポーター 135×265mm 2個入 アズワン

車いすのフットレストに取り付けて足が滑り落ちないよう固定できます。肌触りのよい素材です。

洗濯方法手洗い可 寸法(mm)135×265 取付可能幅(mm)【フットレスト】約160 材質ポリエステル アズワン品番7-9505-01 内容量1組(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12088215 -
6,590
6,298
6,928 (税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする