ナビス(アズワン)
超音波診断用ゲルウォーマー
超音波診断用ゲルを水を使わず、簡単に加温できます。ゲルは2本保温でき、それぞれ独立でON/OFFできます。2本を個別に温度設定・管理できます。
安全装置
過昇温防止機能、過電流ヒューズ
電源(V)
AC100(50/60Hz)30W
適合径(Φmm)
【容器】~51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×127×150
温度調節範囲(℃)
30~50(1℃単位)
材質
本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム合金
仕様
超音波ゲル2本用
アズワン品番
7-9963-01
内容量
1個
注意
※ゲルボトルは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12098015
GWN-2
¥
32,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください