洗えるムレない車いすクッション HDシリーズ ネイビー

洗えるムレない車いすクッション HDシリーズ ネイビー - ナビス(アズワン)洗えるムレない車いすクッション HDシリーズ ネイビー - ナビス(アズワン)

中材に3次元スプリングを使用していますので、耐圧分散に優れています。丸洗いが可能です。カバーはダブルラッセルで通気性・クッション性に優れています。座面の裏は滑り止め付きでずれを防止します。お尻が痛くなりにくい、体圧分散に優れたクッション

ネイビー洗濯方法手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可耐熱温度(℃)60材質中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×400×40アズワン品番8-2651-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12098898HD-WNV
8,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする