ICEBERG2 ポータブル冷蔵庫

ICEBERG2 ポータブル冷蔵庫 PowerArQ ICEBERG2 ポータブル冷蔵庫 PowerArQ ICEBERG2 ポータブル冷蔵庫 PowerArQ ICEBERG2 ポータブル冷蔵庫 PowerArQ ICEBERG2 ポータブル冷蔵庫 PowerArQ

コンプレッサー式の冷却方式のため、25℃の庫内温度から0℃までなら約15分、-20℃までなら約30分で冷却可能。また、1℃単位の設定が可能なので、飲み物、野菜、お肉、冷凍食品など冷却したい商品に合わせて、温度調節も可能。「持ち運べる冷蔵庫」として、アウトドアやキャンプ、車中泊などに活用可能。

用途食べ物や飲み物などを冷やすため。アウトドアや車中泊、車での買い物などでご利用可能 動作温度範囲(℃)-10~40 冷媒封入量(g)26 耐荷重(kg)25 ガスの種類シクロペンタン(断熱発泡) 保管温度範囲(℃)-30~70 付属品電源コード、ACアダプタ、シガーケーブル 本体質量(kg)約10.2 消費電力(W)MAXモード(強冷却):45、ECOモード:35 冷却方式コンプレッサー式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:570×320×350、庫内:350×248×273 冷媒R134a 電源(V)交流:AC100(50/60Hz)※アダプタ使用、直流:DC12/24 定格内容積(L)25 入力AC100~240V(50/60Hz)2A※アダプタ 出力5V/1A(USB-Aポート)、14.5V/6A(電力87W)※アダプタ 仕様気候クラス:T/ST/N/SN 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12068509 - レッド
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12068484 - コヨーテタン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12068518 - チャコール
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12068500 - オリーブドラブ
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12068484 - 14989059 F29L-TN F29L-TN ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 29L コヨーテタン PowerArQ 14989059 ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 29L コヨーテタン PowerArQ 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12068518 - 14989068 F29L-CH F29L-CH ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 29L チャコール PowerArQ 14989068 ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 29L チャコール PowerArQ 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする