矢沢化学工業
壁紙のハガレ補修材 ジョイントボンド
壁紙のはがれ補修用接着剤
水性の為、火気、毒性の心配ありません。
強力接着により仕上げも早く、 ノズル付で手を汚さず作業が出来ます。
乾燥後は無色透明になる為、施工後が目立ちません。
用途
ビニール壁紙、紙、布織物等の目開き・ハガレ補修に!
成分
水(50%)、エチレン酢ビ樹脂(50%)
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
色
白
主な用途
ビニール壁紙、紙、布織物
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(100mL)
注意
※ホコリなど汚れを取り除いてから使用ください。
※はみ出したボンドはキレイに拭き取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12106257
-
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください