組立式パーテーション3連 135丈
遮光性を高めた麻生地を使った組立式の135丈3連パーテーション。
幅は1連で約53cmで、2連で半間(約90cm)が隠れるサイズに仕上げました。
手軽な目隠しや間仕切りなどに最適。
枠天然木
高さ(cm)135
幅(cm)53(1連)
生地麻
内容量1台
取扱説明書:
(0.52MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※組立式の商品です
※幅は1連(約53cm)サイズ表記です
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。