最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セット
本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。
質量(g)(AC充電器)約40
規格(ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応
転送速度(Mbps)(ケーブル)最大480
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器
USBポート数USB Type-A×2ポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(AC充電器)約27×43×40
出力仕様(AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W]
ケーブル長(m)2
コネクタ形状(ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)
保証期間18ヶ月
入力電圧(V)(AC充電器)AC100-240(50/60Hz)
内容量1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12107210 | OWL-AC12WBAC20-WH | 12107194 | OWL-AC12WBAC20-BK |
![]() |
最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セット | OWLTECH(オウルテック) | 1個 | ¥2,398 税込¥2,638 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |