曜日別特売

木製引戸用戸車

木製引戸用戸車 - 家研販売木製引戸用戸車 - 家研販売木製引戸用戸車 - 家研販売木製引戸用戸車 - 家研販売木製引戸用戸車 - 家研販売木製引戸用戸車 - 家研販売木製引戸用戸車 - 家研販売木製引戸用戸車 - 家研販売
(4件のレビュー)

上下・左右調整機能付き

用途木口付け用タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)材質コマ:ポリアセタール樹脂品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4車軸#626zzベアリング耐荷重(kg)40/2個仕様採用時期:2001年~現行モデル内容量1個
注意
※コマの上下調整幅は「6mm」から「4.5mm」に変更になっております。
※建具仕様(機能等)・環境・経年劣化・施工条件により耐荷重値を保証できない場合がございます。
※部品交換の際に、戸車(コマ)とレール、床などへの落下、接触で変形・破損にはご注意ください。
※取付の際はケガをしないように充分ご注意ください。
※附属の取扱説明書をよくお読みになり、正しく取り付けて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12107700KHWD6-Y35 (MD)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
12107709KHWD6-Y35 (FL)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
12107718KHWD6-Y35 (FA)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
12107727KHWD6-Y35 (WH)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 自宅の引き戸の戸車の交換
その他業種

写真と実物はだいぶ色味が違いますね、写真方がかなり暗めで、実物はもっと明るい品でした。あと、バリエーションで戸車の車輪部分の形状(凹凸)が違うのも出してくれると更にいいと思います。

2025-04-07
用途: 内装建具の戸車交換
藤原建築有限会社建設業・工事業

大建工業内装建具の引戸の戸車取替に使用しました。寸法もぴったりで、これからも使用したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 12107718
2024-05-27
用途: お客様のメンテナンスで
有限会社山越建設建設業・工事業

メーカーにも在庫が無いという事で困っていた時に見つけて即購入、即取替え!!
助かりました。

対象商品 : 12107700
2024-03-12
用途: リホーム時
建設業・工事業

今までこの商品を倍位の価格で購入していましたが価格が安くてありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする