曜日別特売

タワー型USBタップ 6口+C+A×2

タワー型USBタップ 6口+C+A×2 - 多摩電子タワー型USBタップ 6口+C+A×2 - 多摩電子タワー型USBタップ 6口+C+A×2 - 多摩電子タワー型USBタップ 6口+C+A×2 - 多摩電子タワー型USBタップ 6口+C+A×2 - 多摩電子

縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。
コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。
雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。
USB-C1ポート最大出力20W。
USB-A2ポート合計最大3.4A。
接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。
ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。

USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2ケーブル長(m)約2質量(g)約380定格AC100V 14A 合計 1400W差込口AC:6(2ピン)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ホワイトコンセント形状2P内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12108086TSK110U2CW
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする