アズワン
ループバンド ラテックス製 10シリーズ
ループ状のため一定の張力を保て、下半身トレーニングやバランストレーニングに適しています。
幅(mm)
76
円周(mm)
508
色
レッド
材質
ラテックス
仕様
【強度レベル】2
アズワン品番
7-9638-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12109504
10-5252
¥1,200
¥1,188
¥
959
アウトレット
¥1,055
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください