曜日別特売

電動シーラー 580×435×215

電動シーラー 580×435×215 - 富士インパルス

加熱温度コントロールを搭載し、加熱温度を設定・保持ができるため、シール品質を一定に保つことが出来ます。ISO11607-2の規格要求事項に対応するために、シールに重要な加熱温度・圧力・加熱時間をシール毎に監視管理が可能。タッチスイッチを押すだけで簡単にシール作業を行うことが可能です。監視データをパソコンと製品をUSBケーブルで接続して転送・管理することが可能。

電源(V)AC100(50/60Hz)1500W質量(kg)24本体寸法(mm)580×435×215電源コード(m)3.0(2Pタイプ)シール長さ(mm)450シール幅(mm)10アズワン品番64-1140-78適合厚さ(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)内容量1台
注意
※テーブルを取り付けた状態の数値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
適合厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167315MDi-450450100.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
1,042,000
999,800
1,099,780(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする