PPフェイスシールド 100枚入

PPフェイスシールド 100枚入 HAKUAI(博愛社) PPフェイスシールド 100枚入 HAKUAI(博愛社)

簡単な組み立てタイプシールド開閉が可能高透明PPシート(ポリプロピレン樹脂)を使用しているため、視界がクリア重さ26gの超軽量タイプ

寸法(幅W×高さH)(mm)【シールド】310×250、【ヘアバンド】626×40 質量(g)26 タイプ使い捨て 形状防災面 機能軽量型 材質(シールド)高透明PPシート(ポリプロピレン樹脂) アズワン品番64-8296-85 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12167455 20082-000
30,000
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする