ベッドサイドテーブル
ガス圧シリンダーでスムーズに高さ調節が可能です。低床ベッドに対応しています。
材質本体/スチール粉体塗装、天板/MDF合板
テーブル寸法(mm)800×400
キャスターΦ24mm(ポリカーボネート製、ストッパーなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×670~1060
ベース高(mm)約35
耐荷重(kg)10
質量(kg)約13
アズワン品番7-3617-21
内容量1個
ガス圧シリンダーでスムーズに高さ調節が可能です。低床ベッドに対応しています。