連結スクリーン PVCレザー仕様 基本フレーム
張地はPVCレザーのため、アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。フレーム同士は容易に連結でき、ファスナーで張地をつなぐため隙間ができない構造です。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折り畳む事が可能です。ふき取り可能でいつも清潔
キャスター2輪ストッパー付
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、張地/PVC(塩化ビニル樹脂)、キャスター/ナイロン
質量(kg)約4
長さ(mm)400
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)700×1800
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番7-874-01
内容量1台