連結スクリーン PVCレザー仕様 追加フレーム

連結スクリーン PVCレザー仕様 追加フレーム プロシェア(ナビス/アズワン)

張地はPVCレザーのため、アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。フレーム同士は容易に連結でき、ファスナーで張地をつなぐため隙間ができない構造です。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折り畳む事が可能です。ふき取り可能でいつも清潔

キャスター2輪ストッパー付 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、張地/PVC(塩化ビニル樹脂)、キャスター/ナイロン 質量(kg)約3 長さ(mm)400 ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)700×1800 キャスター径(Φmm)50 アズワン品番7-874-02 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12168006 -
31,900
31,880
35,068 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする