足踏み消毒ボトルスタンド
ペダルの位置が低いため、お年寄りでも楽に踏むことができます。ペダルの位置が低い親切設計!
適合高さ(mm)【設置可能ボトル】139~294
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PP、ペダル/ABS樹脂、マット/PVC、足ゴム/合成ゴム(EPDM)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【マット面有効】292×352
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)308×453×1308
アズワン品番7-9196-01
内容量1個
注意
※本体に薬液は付属していません。