JUST点滴カート
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スぺースも確保できます。引出しは、静かに閉まるソフトクローズ構造です。ダストボックス・ワイヤーバスケット・仕切り板等が標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。引き出しには1つの鍵で施錠できる集中ロックを使用しています。コンパクトで使いやすい”ちょうどいい”点滴カート!
付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
キャスターエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188~1740
天板高さH(mm)900
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
質量(kg)約45
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9454-21
内容量1台