JUSTナーシングカート 4段引出し ピンク
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート、ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
タイプ4段引出し
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97(1~3段目)/398×360×240(4段目)
色ピンク
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
寸法(mm)560×475×960
バスケット(mm)225×100×95
質量(kg)約40
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9564-23
内容量1台
注意
※鍵は付いていません。