Analog Flush Mount Micro Turn Signal Pods

Analog Flush Mount Micro Turn Signal Pods - DENALIAnalog Flush Mount Micro Turn Signal Pods - DENALIAnalog Flush Mount Micro Turn Signal Pods - DENALI

Analog Flush Mount Micro Turn Signal Podsは、Analog Motorcycles と共同で設計し、可能な限り小さいウィンカーを作成し、それでも強力な量の光を出すことができます。Micro Turn Signal Podsは、ライダーが非常に目立たない外観を望む、機能性も兼ね備えたカスタム、スポーツ向けの用途に合わせて特別に設計されています。 各ポッドには、サテンブラックパウダーコート仕上げでコーティングされた耐久性のある鋳造アルミニウムハウジングに2つの高出力3ワットLEDが搭載されています。これらのポッドは小さいだけではなく、非常に明るく、角度の付いたレンズ設計が特徴で、明るいAmberのLED が車両の正面だけでなく側面からも確認できるようになっています。
ポッドは平らな面ならどこにでも取り付けることができますが、OEMのウィンカーベースの元の形状に合わせて特別に設計されています。これにより、非常にクリーンで目立たない、OEMウィンカーの場所に取り付けることができます。ポッドは、フロントフェンダー、ハンドガード、または荷物ケースに追加することで、ウィンカーとしても使用いただけます。
ナンバープレートやボディパネルなどの障害物を避けるために延長する必要がある場合は、別売のスペーサーキットを使用して、取り付け面から1インチのオフセットを追加できます。
※本製品はFMVSS108またはCMVSS108に準拠していません。
取り付けに関する注意事項: 白熱灯から LEDウィンカーに交換するときにシグナルの過点滅を防ぐために、ターン負荷抵抗が必要です。元の10ワットシグナルを置き換える場合はDNL.WHS.12700を使用し、元の21ワットシグナルを置き換える場合はDNL.WHS.12800を使用します。

消費電力(W)1つあたり6(12W ペア)防水性IP67セット内容(×2) フラッシュマウントシグナルポッド、(×2) M5x20 セットスクリュー、DIN 913、(×2) M5 ナイロックナット、DIN 985、(×4) Posi-Lock コネクタLEDシグナルごとに2つ、フリップチップ C3535 3WLED色アンバー入力電圧(V)DC12寸法(mm)ポッド:36.8×18.5×14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12109949DEN.ALG.001
20,000
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする