曜日別特売

T3 Modular Switchback Signal Pods

T3 Modular Switchback Signal Pods - DENALIT3 Modular Switchback Signal Pods - DENALIT3 Modular Switchback Signal Pods - DENALI

T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。
T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。
モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。
スイッチバック機能: レッド ラン/ブレーキ & アンバー ウィンカー
ラン/ブレーキ回路: 50% ラン、100% ブレーキ
180 度の視野角
6 つの高出力 LED (ポッドごと)
薄型設計
車両ブレーキおよびターン回路への簡単な接続
Eマーク承認のラン、ブレーキ、ウインカー
このキットには、T3シグナルポッド用のナンバープレートマウントも含まれています。
T3シグナルポッド用ナンバープレートマウント詳細:ロープロファイルスチールマウント ブラケットを使用すると、リアT3シグナルポッドをナンバープレートの側面に取り付けることができます。プレートの側面に追加のブレーキとターン照明を追加すると、照明の設置面積が拡大し、プレートの下に取り付けられた従来の一体型ライトバーよりもはるかに多くの視認性が得られます。

寸法(inch)2.9×1.13×0.5入力電圧(V)DC12明るさ(Lm)870対応Rear with License Plate Mounting Kit消費電力(A)0.25 ブレーキ、0.25 ウインカー防水性IP67セット内容(2×) リアシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書、(×2) ナンバープレート取り付けブラケット、(×1) M6 ハードウェアキット仕様質量:0.08ポンド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12109976LAH.T3.10200.K
38,000
37,980
41,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする