曜日別特売

Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes

Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes - DENALIMounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes - DENALIMounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes - DENALIMounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes - DENALIMounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes - DENALI

DENALI Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubesを使用すると、DENALI LEDライトを倒立フォーク、または直径50mm~60mm(2インチ~2.375インチ)のチューブに取り付けることができます。これらのライトマウントには独自の八角形の内部構造があり、クランプが幅広い直径のチューブを固定することができ、オプションの回転可能なマウンシェルフが含まれており、堅牢なライトマウントにより取り付けいただけます。
これらのクランプは、エンデューロ、デュアル、スポーツ、ネイキッドのバイクなど、倒立フォークが露出したバイクにご使用いただけます。クランプにより、ライトをフォークチューブの前または両側に取り付けて、フェアリングやその他のアクセサリーとのクリアランスを確保できます。クランプは、通常、多くのクルーザーや標準的なオートバイに見られる従来のフォークの下脚に固定するのに最適なサイズです。
特徴:
調整可能なグリップ範囲 (50mm-60mm)
回転可能な取り付けシェルフにより、4段階の軸調整が可能
ライトを直接クランプに取り付けることができます。
ライトポッドのM8 ボルトに対応
ブラックアルマイト仕上げのビレットアルミニウム

セット内容2× 取り付けクランプ、2× 回転式取り付けシェルフ、組み立て説明書寸法(mm)50~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12110448LAH.00.10500.B
20,000
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする