フローテック
超高圧2方向ボールバルブ
永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能
用途
一般作動油配管用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ボールシール)
標準:POM (ポリアセタール)
最高使用圧力(MPa)
35
材質(ボディ)
ステンレス鋼(SUS316Ti)
最高使用温度(℃)
25.0Mpa時:0~80
材質(ボール)
ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ
材質(Oリング)
FPM (フッ素ゴム)
内容量
1個
注意
※最高使用圧力は35.0MPa(SUS)まで対応しております(材質、サイズによります)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DN(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ねじ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166247
BKHD-Rc1/2-4429
13
95
85
Rc1/2
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12166256
BKHD-Rc1-4429
25
92.5
124
Rc1
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください