フローテック
超高圧2方向ボールバルブ
永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能
用途
一般作動油配管用
寸法H(mm)
92.5
最高使用温度(℃)
25.0Mpa時:0~80
最高使用圧力(MPa)
42
材質(ボールシール)
標準:PEEK(ピーク)
材質(ボール)
ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ
ねじ規格
Rc1
材質(Oリング)
FPM (フッ素ゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L(mm)
124
材質(ボディ)
ステンレス鋼(SUS316Ti)
寸法DN(mm)
25
内容量
1個
注意
※最高使用圧力は42.0MPa(SUS)まで対応しております(材質、サイズによります)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166265
BKHD-Rc1-44g9
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください